Rillenkugellager FAG 6308-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager 63..-M
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6308-M-J20A-C4
FAG:6308-M-J20AA-C4
Rubix:952993
Hersteller:0605728920040
EAN:4012802341584


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager stromisoliert, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 765 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
607,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage