Rillenkugellager NSK 4201BTNG, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager zweireihig 42
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:4201BTNG
Rubix:725642
Hersteller:4201BTNG
EAN:0747023054053




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 4201 BTNG (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4201.. |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen