Rillenkugellager NSK 4207, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager zweireihig 42
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:4207
Rubix:725669
Hersteller:4207J N
EAN:0029176061974




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 4207 J (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4207.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen