Rillenkugellager Timken ER 35, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 55.56 mm | Innendurchmesser: 55.56 mm
Rillenkugellager zöllig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:ER 35
Rubix:847564
EAN:0087796055285




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 55,56 mm |
Produktdetails : ER35 (TIM) Rillenkugellager zöllig Fafnir
Spannlager, B-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Sprengring, zylindrischer Aussendurchmesser, Stellschraubenbefestigung
Spannlager, B-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Sprengring, zylindrischer Aussendurchmesser, Stellschraubenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55,56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 55,56 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | er |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 55,56 mm |
| Genauigkeit | standard (abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29170,8 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47952 N |
| Gewicht | 1,187 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen