Rillenkugellager Timken 16013-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16013-C3
Rubix:839000
EAN:0053893719863


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 16013C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 16000 series |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20500 N |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen