Rillenkugellager SLF 6214/C5, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6214/C5
Rubix:133196





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-C5 Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C5
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | c5 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage