Rillenkugellager NSK BL206ZZC3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL206ZZC3
Rubix:732623
Hersteller:BL206ZZC3 N
EAN:0029176038860




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : BL 206ZZ/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3, leichte Baureihe, mit Einfüllnuten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | bl206.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen