Rillenkugellager NSK BL309C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL309C3
Rubix:732708
EAN:0029176707759




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BL 309/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, mit Einfüllnuten
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, mit EInfüllnuten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | bl309.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen