Rillenkugellager NSK 6220ZC3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6220ZC3
Rubix:727345
EAN:0029176015892
6220-Z/C3 (NSK) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-Z/C3 (NSK) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie6220..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3600 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr122000 N
Zolltarifcode84821090
180,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an