Rillenkugellager NSK 6302ZZC3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6302ZZC3
Rubix:727554
Hersteller:6302ZZC3 N
EAN:00029176016370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6302-ZZ/C3 (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6302.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std