Rillenkugellager NSK 6217ZC3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6217ZC3
Rubix:727297
Hersteller:6217ZC3 N
EAN:0029176064821





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6217-Z/C3 (NSK) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6217.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen