Rillenkugellager NSK 6021C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6021C3
Rubix:726615
Hersteller:6021C3 N
EAN:0029176424175





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6021/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6021.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 66000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen