Rillenkugellager NSK 6015M, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6015M
Rubix:726530
Hersteller:6015M N
EAN:0029176424083




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6015 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 748,91 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6015.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen