Rillenkugellager SKF D/W R166-2Z, Außendurchmesser: 9.525 mm | Breite: 3.175 mm | Innendurchmesser: 4.762 mm
Rillenkugellager, nichtrostender Stahl, einreihig D/W, 3,18x6,35x2,38
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:D/W R166-2Z
Rubix:314770
Hersteller:428042
EAN:7316574704507







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,762 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,525 mm |
| Breite | 3,175 mm |
Produktdetails : D/W R166-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Flansch (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, mit Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3,18x9,52x9,53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,8 g |
| Innendurchmesser | 4,762 mm |
| Außendurchmesser | 9,525 mm |
| Breite | 3,175 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | d/w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 130000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 63000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 403 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage