Miniaturkugellager Timken 629-2RS-C3, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:629-2RS-C3
Rubix:845076
Hersteller:100314542
EAN:0053893772783
629-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 629-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung19,5 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie600 series (miniature)
Gewicht18 g
Grenzdrehzahl16800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4600 N
Zolltarifcode84821010
3,58 exkl. MwSt.
/ Stück
4,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an