Rillenkugellager Timken 639-2Z, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:639-2Z
Rubix:845310
EAN:0053893772912

Produktdetails : 639-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 600 series (miniature and extra-small) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 25000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Gewicht | 0,033 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen