Miniaturkugellager Timken 626-2Z, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:626-2Z
Rubix:845060

Produktdetails : 626-ZZ PACK 10 (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 (miniature and extra-small) |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 6 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 890 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen