Rillenkugellager SKF 618/500 MA, Außendurchmesser: 620 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 500 mm
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:618/500 MA
Rubix:310174
EAN:7316577126993






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 618/500 MA (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, aussenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.150,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.318,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen