Rillenkugellager SKF 310-Z, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager, einreihig, mit Einfüllnuten 310, 50x110x27
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:310-Z
Rubix:955842
Hersteller:81556
EAN:7316576680472




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 310-Z (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten, 1 Deckscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager mit Einfüllnuten, 1 Deckscheibe SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1163 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 310 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64400 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage