Rillenkugellager NSK 6310DUC4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager 63
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6310DUC4
Rubix:727755
Hersteller:6310DUC4 N
EAN:0029176646829




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 6310 DU/C4 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6310.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen