Rillenkugellager NSK 63/28NRC3, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 28 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:63/28NRC3
Rubix:727501
Hersteller:63/28NRC3 N
EAN:0029176098734
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63/28 NR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht288 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63/28..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r14000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
25,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an