Rillenkugellager NSK 6236M, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 52 mm | Innendurchmesser: 180 mm

Rillenkugellager 62

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6236M
Rubix:727405
Hersteller:6236M N
EAN:00029176034947
6236 M (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6236 M (NSK) Rillenkugellager NSK


Durch seine Bauart ist das Rillenkugellager die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen eingesetzt. Das NSK Fertigungsprogramm umfasst alle gängigen Baugrößen in den verschiedenen Ausführungen. Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beide Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments sind NSK Rillenkugellager für Anwendungen auch mit hohen Drehzahlen geeignet, die geringe Leistungsverluste erfordern. Sie sind leicht zu montieren und in vielen verschiedenen Konfigurationen einsetzbar.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18764 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6236..
Käfigmessing
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821090
1.249,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.486,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an