Rillenkugellager FAG 6220-MA-P5-S1-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager 62..-MA

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6220-MA-P5-S1-C3
Rubix:1969318
Hersteller:0388977920030
6220-MA-P5-S1-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-MA-P5-S1-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3940 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
578,20 exkl. MwSt.
/ Stück
688,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an