Rillenkugellager FAG 6006-N, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 60
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6006-N
Rubix:218899
Hersteller:0190917960000






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-N (FAG) Rillenkugellager, Ringnut FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 ... |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen