Rillenkugellager FAG 6007-2Z-L460, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager 60..-2Z
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6007-2Z-L460
Rubix:3713473
Hersteller:0884728330000
EAN:4054369289343




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6007-2Z-L460 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2z |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort