Rillenkugellager SLF 6206 TVH.C3.A20.30.N13BA, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager-2-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6206 TVH.C3.A20.30.N13BA
Rubix:485933




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-TVH/C3-A20-30-N13BA Rillenkugellager
Rillenkugellagersatz Sonderform, Schnappkäfig aus verstärktem Polyamid.
Rillenkugellagersatz Sonderform, Schnappkäfig aus verstärktem Polyamid.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6206 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
210,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen