Rillenkugellager SWC 6206-2ZR/HT3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SWC:6206-2ZR/HT3
Rubix:1271285

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
Produktdetails : 6206-2ZR-HT3 Rillenkugellager mit Deckscheiben hitzbeständig
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Sonderform SWC
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Sonderform SWC
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort