Rillenkugellager IBC 6006-2RS-C2, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
IBC:6006-2RS-C2
Rubix:660459





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006.2RS.C2 (IBC) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben IBC
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C2
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c2 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage