Rillenkugellager SLF 6406-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6406-2RS
Rubix:507380





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6406-2RS (SLF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SLF
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort