Rillenkugellager SLF 6413-2RS/C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6413-2RS/C3
Rubix:463194





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6413-2RS/C3 Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen