Rillenkugellager Timken 62303-2RS-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62303-2RS-C3
Rubix:845039
EAN:0053893724591
62303-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62303-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
14,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an