Rillenkugellager Timken 62303-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:62303-2RS
Rubix:845038
EAN:0087796294561




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 62303-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62000-63000 wide series (62300) |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13,5 N |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen