Rillenkugellager Timken 16101-ZZ, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:16101-ZZ
Rubix:839006
EAN:0053893720197
16101-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16101-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Seriewąska seria 16000 (16000/16100)
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl33000 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r2,4 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5,1 N
Gewicht0,024 kg
Zolltarifcode84821090
8,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an