Rillenkugellager NTN 6016ZZ, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6016ZZ
Rubix:681926





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6016 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen