Rillenkugellager NSK 6205ZZC2, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6205ZZC2
Rubix:726983
Hersteller:6205ZZC2 N
EAN:00029176532207




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205-ZZ/C2 (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | 6205.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen