Rillenkugellager NSK 6221DDU, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6221DDU
Rubix:727351
Hersteller:6221DDU N
EAN:00029176064951





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 6221 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6221.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 105000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 133000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen