Referenzen
Kipp:K0178.4081
Rubix:328294
EAN:4059245072040



Dokumente
Produktdetails : K0178.4081 Riegel, GR.4, Stahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308 oder Stahl.Ausführung: Edelstahl blank oder Stahl brüniert.Bestellbeispiel: K0178.1040 Hinweis: Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Riegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | stahl brüniert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen