GN119-SG-A9 Türverriegelung, Betätigung mit Sterngriff, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-SG-A9
Rubix:350277
Hersteller:GN 119-SG-A9
EAN:4045525564206




Produktdetails : GN119-SG-A9 Türverriegelung, Betätigung mit Sterngriff, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | sg |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
