GN217-40-B-OS Verriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Verriegelungen mit und ohne Schloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 217-40-B-OS
Rubix:91034
Hersteller:GN 217-40-B-OS
EAN:4045525096813





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp)/stahl (verzinkt) |
|---|---|
| Ausführung | gn 217-40-b-os |
Produktdetails : GN217-40-B-OS Verriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Verriegelungen GN 217 mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schlüssel sind numeriert, es gibt 480 verschiedene Varianten (Schließungen). Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp)/stahl (verzinkt) |
| Ausführung | gn 217-40-b-os |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen