RF16B-1 LAMBDA G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RF16B-1 Lambda Verschlußglied (1"), mit geraden Laschen (Laschenhöhe H = 24.0 mm)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF16B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:3463804
Hersteller:4111160002
EAN:8718472173093
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF16B-1 LAMBDA G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht82 g
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung25,4 mm
Werkstoffstahl
Gewicht82 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen