16B-1 GL LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Lambda (Rolle á 5m) Tsubaki
RF16B-1 Lambda RP (1"), mit geraden Laschen (Laschenhöhe H = 24.0 mm)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:3463226
Hersteller:4111160000-M5
EAN:8718472173031

Produktdetails : 16B-1 GL LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Lambda (Rolle á 5m) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16655 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 16b-1 |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 16655 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.276,56 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.519,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage