8410700700 Reinigungsmaschine Cobra 22 Set 16+22
Rems 172012 R220 REMS Cobra 22 Set 16+22
Siehe technische InformationenReferenzen
Rems:172012 R220
Rubix:1692377
EAN:4039976029766



Produktdetails : 8410700700 Reinigungsmaschine Cobra 22 Set 16+22
Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Set
Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspirale für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen
Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln der Spannbacken
Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen | kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen
Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten
Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff
Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung
Rechts-Links-Lauf
Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, 2 Stahlblechkasten für Werkzeugsatz
Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine, für Rohre Ø 20–150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, 2 Stahlblechkasten für Werkzeugsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700700 reinigungsmaschine cobra 22 set 16+22 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84742000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.256,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.685,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std