170022 R220 Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S
REMS Mini-Cobra S , in Kartonschachtel.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rems:170022 R220
Rubix:3398902
EAN:4039976142748




Technische Zusammenfassung
| Kabeldurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Typ | elektrisches rohrreinigungsgerät mit schnellumschaltung |
Produktdetails : 170022 R220 Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S
Elektrisches Gerät zum Entstopfen von Rohren mit Schnellumschalter, für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm. Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Antriebseinheit mit wartungsfreier Kraftübertragung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, hohes Drehmoment in beiden Drehrichtungen bei niedriger Drehzahl, Sicherheits-Druckknopfschalter. Elektronische, stufenlose Einstellung der Drehzahl (Beschleunigungsschalter) von 0 bis 950 min-1. Aufrolltrommel aus Kunststoff, glasfaserverstärkt und stoßfest. Spirale Ø 8 mm, mit Innenkern, Länge 7,5 m.
Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S
Für Rohre bis Ø 50 (75) mm, für Spiralen Ø 8 und 10 mm
Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren u. a., ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken
Lieferumfang: Maschine, Spirale mit Keulenkopf
Elektro-Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub und -rücklauf durch Schnellumschaltung, auch unter Volllast.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spirale mit Keulenkopf
Stärken
Einfache Bedienung und schnelle Beseitigung von Verstopfungen. Sehr schnelle Umschaltung Vor-/Rücklauf der Spirale mittels Schnellumschalter, auch bei Volllast, ohne Änderung der Drehrichtung des Motors, um ein Verdrehen der Spirale in der Trommel bei plötzlichem Widerstand durch Verstopfungen zu vermeiden und die Lebensdauer der Spiralen zu verlängern (Patent EP 3 059 022).
Anwendungen
Elektrisches Gerät zum Entstopfen von Rohren mit Schnellumschalter. Für schnelle und mühelose Einsätze an verstopften Rohren in Küche, Badezimmer, Toilette.
Technische Informationen
Attribute
| Kabeldurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Typ | elektrisches rohrreinigungsgerät mit schnellumschaltung |
| Max. Abstand für Eingriffe | 7,5 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
704,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen