9749240005 Schlammbohrer Gewinde 1/2Zoll 30mm

Schlammbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

E+R:94205
Rubix:1566384
Hersteller:94205
9749240005 Schlammbohrer 30 mm 12 Gewinde E+R

Technische Zusammenfassung

Typ9749240005 schlammbohrer 30 mm 12 gewinde e+r
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9749240005 Schlammbohrer Gewinde 1/2Zoll 30mm


Schlammbohrer Gewinde 1/2" 30mm E+R
Bohrkopf (Schlammbohrer) Ausführung: Mit 1/2"-WW-Gewinde.

Technische Informationen


Attribute
Typ9749240005 schlammbohrer 30 mm 12 gewinde e+r
Zolltarifcode82055980
15,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std