Referenzen
Fischer:078179
Rubix:981236
Hersteller:BS ø12
EAN:4006209781791

Produktdetails : 078179 Reinigungsbürste BS Ø12 mm
Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen in Beton und Mauerwerk.
• Hohe Reinigungsleistung bei einfacher Handhabung
• Demontierbarer Griff für eine platzsparende Lagerung
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.
Funktion:
• Die Reinigungsbürsten werden in das Bohrloch gesteckt und das Bohrloch wird entweder maschinell oder von Hand mittels Drehbewegung und gleichzeitigem Vor- und Zurückbewegen der Bürste gereinigt
Stärken
• Die Stahlbürsten BS mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die Reinigung von Bohrlöchern in Beton und Mauerwerk zugelassen
• Je nach gefordertem Reinigungsverfahren können die Bürsten entweder maschinell oder mit Hilfe des beigefügten Handgriffs manuell verwendet werden
• Achtung: Prüfen Sie vor Verwendung, ob die Bürsten noch den geforderten Durchmesser haben. Sie müssen beim Einführen in das Bohrloch einen spürbaren Widerstand erzeugen. Zu kleine Bürsten dürfen nicht mehr verwendet werden
Anwendungen
• Reinigung von Bohrlöchern
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x125x10 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
| Typ | reinigungsbürste bs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage