Referenzen
Beck (Mapal):30131658
Rubix:1090929
Hersteller:30131658

Produktdetails : 9138241201 HNC Reibahle SL WN VHM 12,01mm TiAlN Bec
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 12,01mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,53 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
