Referenzen
Beck (Mapal):30131580
Rubix:1090926
Hersteller:30131580
EAN:4068974005250

Produktdetails : 9138240500 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Grundloch 5mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 75 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
