Referenzen
Format:15460300, 9115460300
Rubix:1554328
Hersteller:4317784206570
EAN:4317784206570

Produktdetails : 9115460300 Maschinenreibahle DIN8093 K10 Form B 3,0mm
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 3,0mm FORMAT
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 61 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 15 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
