IR1020-F01-A Präzisionsregler

Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IR1020-F01-A
Rubix:3074076
Hersteller:IR1020-F01-A
IR1020-F01-A Präzisions-Regler

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR1020-F01-A Präzisionsregler


Die Series IR Präzisionsregler sind kompakt und leicht konstruiert. Der maximale Einstelldruck wurde von den herkömmlichen 0. 7MPa auf 0. 8MPa ausgeweitet. Der Entlastungsdurchfluss wurde nahezu um das 5-fache erhöht (im Vergleich zu SMC IR201, IR401).

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Durchsatz264 l/h
80,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen