MLD500-XT1 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD500-XT1
Rubix:3886300
Hersteller:66501400

Produktdetails : MLD500-XT1 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Reichweite: 20 ... 100 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Reichweite: 20 ... 100 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
389,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
